曜日別特売
30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779

メイン画像

30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779
30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779
30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779
30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779
30E0127 パイプトップアイキャップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195779

パイプトップアイキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54195779品番30E0127
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。

材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)25
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする