菊水テープ
キクダブル両面テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(60巻)
1個
1箱(30巻)
1箱(60巻)
幅(mm)
25
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
54196418
品番
KS-WT NO.602 2510-60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途
芳香剤・防臭剤容器の固定用
材質
PE発泡体
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1
色
白
長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。