ニトムズ
フローリング補修テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライトブラウン
注文コード
54196461
品番
TT0016
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。
用途
フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。
材質
ウレタン・紙・ポリエステル
幅(mm)
75
色
ライトブラウン
長さ(cm)
90
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。(貼りつきにくくなるので、化学雑巾は使用しないでください)
※使用できない所:常に高温・多湿な場所。ワックスやつや出し剤を使用している面。シリコーン・フッ素樹脂加工など特殊処理をしている面。ザラザラめんや凹凸の激しい面および表面素材が弱い面。えぐれたような深いキズの面。