TT0019 フローリング補修テープ ニトムズ 54196470

フローリング補修テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ホワイトオーク注文コード54196470品番TT0019
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

フローリングについてしまったいろいろなキズを簡単に補修できます。テープ貼り付け後、テープの上からワックス、つや出し剤、洗浄シートなどをご使用いただけます。

用途フローリングの簡易補修に。木目調の机、棚などの補修や装飾に。材質ウレタン・紙・ポリエステル幅(mm)75ホワイトオーク長さ(cm)90粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。(貼りつきにくくなるので、化学雑巾は使用しないでください)
※使用できない所:常に高温・多湿な場所。ワックスやつや出し剤を使用している面。シリコーン・フッ素樹脂加工など特殊処理をしている面。ザラザラめんや凹凸の激しい面および表面素材が弱い面。えぐれたような深いキズの面。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする