ニトムズ
強力プラスチック補修テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54196531
品番
M521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途
ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。
材質
塩化ビニル
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
透明/ネット柄
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。プラスチックの種類や接着面の表面処理により粘着力は変動します。シリコン処理、フッ素処理、撥水処理加工面には接着できません。