曜日別特売
KCBT-3820BK 幅広ビニールテープ キラックス 54196926

幅広ビニールテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)38注文コード54196926品番KCBT-3820BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。

用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。基材ポリ塩化ビニール粘着剤ゴム系幅(mm)38厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気工事の際は、必ず電源プラグを抜いた状態で作業してください。※600V以下でご使用ください。※人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってから作業してください。※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44032617
2025-06-25
用途: 屋外ライトチューブ固定用
建設業・工事業

5巻タイプを購入したので、なくなることも心配なく存分に使用できてよかったです。断熱ライトチューブと色も同色のグレーなので目立つことなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44383064
2024-04-16
用途: ホースの水漏れ時
運輸・通信業

ホースに穴が開いた時に水漏れを止めるため応急処置として使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする