LED LENSER
ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54197608
品番
SP502123_BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。
破損した場合などに交換してお使いください。
対応機種をご確認の上ご購入ください。
トラスコ品番
693-1147
適合機種
H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature
幅(mm)
4
全長(mm)
72
品名
ベースプレート
外径(mm)
55
グリーン購入法
適合