用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています)質量(kg)14周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12定格電流(A)【交流】6、【直流】5排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390使用燃料LPG(液化ブタン)騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA