【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
持っていたラミネーターが、巻き込むようになったので新調しました。温まりも今までのものより早く、本体が軽めなので持ち運びが楽です。買ってよかったお品です。
シンプルな操作でランプなども見やすくて良いです。A3まで対応しているし温度も3段階。きれいにラミネートされて大満足です。
とても簡単に出来ました。扱いやすい大きさ、重量です。