PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026

PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026
PA-EA01L M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ 54198026

M2Mアダプタ EA01L

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54198026品番PA-EA01L
参考基準価格(税別)¥17,545販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。

使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54198026
2024-03-07
用途: 機器のIOT化 遠隔動作確認の為
建設業・工事業

元々は同社のHT100LMを使用して弊社機器の遠隔通報をやっていたが小型で設置スペースを取らないコチラの機器に変更してみました。
内部設定も殆ど変わらず、不要だった無線LAN部分も無くなりましたが、システム再起動項目が無くなりpingでの死活監視方式に再起動が変わってました。
ある意味進化ですね。
小型なので設置箇所やBOX収納も手軽になりましたが、電源がMicroUSBに変わって付属でない以上ある意味値上げ。
これからも設置場所により使い分けをしようと思う

対象商品 : 54198026
2023-03-08
用途: 製品組込み IOT通信モジュールとして利用
建設業・工事業

とにかく小さくて、通信速度もIOT用としては十分。
耐久性についてはこれから試験をするので判りません。
うまく行けば、ケースそのものを小型にできる可能性があり、期待しています。

対象商品 : 54198026
2021-11-02
用途: メンテナンス用に使用
株式会社オーケイアイピーネット

コンパクトで、機能的にも問題無し、既に数十台使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする