SV-3LLp 9分丈長袖 シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LL ブライトアイズ 54199498

SV-3LLp 9分丈長袖 シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LL ブライトアイズ 54199498
SV-3LLp 9分丈長袖 シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LL ブライトアイズ 54199498

9分丈長袖 シャツタイプブラ Vシリーズ ライラックピンク LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54199498品番SV-3LLp
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

肌にやさしく身体に心地良いブラジャーとシャツの一体型インナー
軽く、ずれにくく適度なフィット感できれいなシルエット。
肌当たりの良さは良質な綿と縫い目の工夫から生まれました。
ブラジャー機能:アンダーとバストの位置がすごくラクで自然。経験値が活きています。
ずれあがらない:設計と縫製技術で、あがったり、ずれたりしない工夫。肩や脇、アンダーがポイント。
シャツ機能:肌触りが良く、吸汗性に優れています。薄く軽いので、暑がりの方にぴったり。
通院がラクに:金具がないので検診の際、レントゲンやMRI/CTの際は着たままでOK。

ライラックピンクサイズLLアズワン品番69-3855-07素材ペア天竺綿50%、エステル40%、ポリウレタン10%アンダーバスト(cm)85~93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする