B2838 硬式テニスネット トーエイライト 54201106

硬式テニスネット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1個注文コード54201106品番B2838
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

上部シングルネット(サイドポール無し)
日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)

付属品センターベルト付仕様上部シングルネット(サイドポール無し)・日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)材質ネット:ポリエチレン無結節(440T/44本)、コード:ベクトランコード、白帯:ポリエステルネット:黒コード長さ(m)15
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする