0850 DOGMAN セーフティーグラス 0850 CUC(中国産業) 54202138

0850 DOGMAN セーフティーグラス 0850 CUC(中国産業) 54202138
0850 DOGMAN セーフティーグラス 0850 CUC(中国産業) 54202138
0850 DOGMAN セーフティーグラス 0850 CUC(中国産業) 54202138

DOGMAN セーフティーグラス 0850

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
GHスモーク
内容量1個注文コード54202138品番0850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マルチに使える満足度の高いデザイン性。
洗練された欧米デザイン。
鼻パット調整可能で良好なフィット感。
長時間着用も疲労感無し。

用途研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドアGHスモークサイズFシリーズセーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート標準可視光線透過率(%)16収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス色番147
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする