CUC(中国産業)
DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
色
ダークグレー×ブラック
ダークグレー×ブラック
ブラック×ダークグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54202646
品番
8687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
防水透湿性に優れ、便利さ、快適さが両立したリアルシーンに適したテクニカルレインウェア。
用途
ムレを抑え快適に保つ高い透湿性。
ウエア内の換気をスムーズにできるベンチレーション。
大雨にも耐える防水性。
縦横4方向ストレッチレイン。
色
ダークグレー×ブラック
サイズ
3L
シリーズ
STRETCH RAIN SERIES
色番
139
材質(裏)
ポリウレタンラミネート加工
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
94
袖口(MAX/ゴム上り)(cm)
21
裾廻り(cm)
118
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12
機能
両脇多用途ポケット、Wスライダー仕様、袖取り外し可能、オリジナル刻印入りスライダー、止水ファスナー(フロント、脇)、裾総ゴム