曜日別特売
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213

1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213
1968 C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968 CUC(中国産業) 54204213

C's CLUB カラーアクティブ長袖ブルゾン 1968

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アースグリーン
サイズS
内容量1着注文コード54204213品番1968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スタイリッシュな高機能素材と12色カラー美が魅力のコンビモデル。
立体ハニカム構造にすることによりさらに軽量化、強度アップを図るとともに着用時のベタつきを軽減。
テフロン加工により防汚性・撥水性・機能性をプラス。さらにストレッチ素材による高い機動力を確保。
様々なシーンに対応でき、メンズ・レディースともに意識した12色展開のストレッチカラーブルゾン。
企業イメージとのシンクロがしやすいシンプルデザインが、さらに相性良くカラーコーデできる一品。

種別長袖ブルゾン機能テフロン撥水加工、ストレッチ、軽量、防汚、速乾、ハニカム構造、ユニセックス袖口囲(cm)24その他の機能右胸ファスナーポケットにはプロ仕様の測量野帳(レベルブック、スケッチブック・W91mm×H160mm)を収納可能アースグリーンサイズSシリーズColor Active series色番43胸囲(cm)106肩幅(cm)45着丈(cm)60袖丈(cm)57袖口幅(cm)24混率(%)ポリエステル100仕様左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、両脇アジャスター、右胸ファスナーポケット、オリジナル刻印ボタン、オリジナル刻印ファスナー、背裏メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする