曜日別特売
MRGH16X150-ZG530A3 ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ コガネイ 54206994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
54206994
品番
MRGH16X150-ZG530A3
参考基準価格(税別)¥59,150販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

ストローク(mm)
150
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする