曜日別特売
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065

2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065
2901 C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 CUC(中国産業) 54207065

C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オリーブ・グリーン
サイズLL
内容量1着注文コード54207065品番2901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別長袖シャツオリーブ・グリーンサイズLLシリーズ2905SERIES色番816混率(%)ポリエステル70、綿30胸囲(cm)116肩幅(cm)51着丈(cm)80袖丈(cm)61袖口囲(cm)24仕様刻印入りボタン、左袖ペン差し、背中プリーツ、180度可動脇構造
注意
※レディース対応シルエットではありません。
※T8118適合ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする