曜日別特売
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449

2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449
2904 C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 CUC(中国産業) 54207449

C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
オリーブ・グリーン
内容量1着注文コード54207449品番2904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

袖丈半袖種別半袖シャツオリーブ・グリーンサイズ4Lシリーズ2905SERIES色番816混率(%)ポリエステル70、綿30胸囲(cm)128肩幅(cm)57着丈(cm)82袖丈(cm)27袖口囲(cm)44.5仕様刻印入りボタン、左袖ペン差し、背中プリーツ、180度可動脇構造
注意
※レディース対応シルエットではありません。
※T8118適合ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54207363
2021-10-30
用途: CAD作業、NC加工

デザインは同僚からもカッコイイねと言われます。
しかし着心地は生地が硬めでゴワゴワ感があります。
洗濯していけば柔らかくなるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする