曜日別特売
1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319

1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319
1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319
1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319
1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319
1110 C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110 CUC(中国産業) 54210319

C's CLUB パフォーマンスBD長袖ポロシャツ 1110

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
クロ
内容量1着注文コード54210319品番1110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベーシックな組み合わせに必須!
王道のボタンダウンポロシャツ。

クロサイズLシリーズ1110/1111色番19胸囲(cm)104肩幅(cm)47着丈(cm)71袖丈(cm)60混率(%)ポリエステル100機能吸汗、速乾、軽量、清涼感、ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 作業着

全体的には悪くないのですが
袖が短いです
それとエリがちょっと角張っていて気になります

2025-12-17
用途: 作業着

他の方のレビューでもある通り
①袖が短い!!
②襟が角張っていて気になる!
①の方は結構気になる短さです
この手の作業用を意識したものは
みんな袖が短いので
それだけで違うものに買い替えたくなりますね
ということで、リピートはない製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする