2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454

 

2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454
2190 C's CLUB 長袖ツナギ 2190 CUC(中国産業) 54216454

C's CLUB 長袖ツナギ 2190

(1件のレビュー)
取扱い終了
ムーングレー
サイズM
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード54216454品番2190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

少し大きめのルーズなシルエットがワークアイテムらしく、体格の良い方にオススメ。

袖丈長袖種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35適応身長(cm)165~170ムーングレーサイズMシリーズ2190SERIES色番41胸囲(cm)114肩幅(cm)49ウエスト(cm)88袖丈(cm)57股下(cm)78仕様マジックテープ付き左後ポケット、調整可能な袖口マジックテープ、腰プリーツ、衿先マジックテープ、襟先まで閉まるマジックテープ
注意
※4L~8Lの色はコン、ブルーのみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54216348
2021-06-04
用途: 仕事着として。
自動車・二輪車・自転車関連業

右胸ポケット、中にファスナーがあり、かがんでも中身が落ちない。これはいいですね。冬はきじが薄いので寒いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする