9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115

9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115
9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115
9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115
9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115
9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115
9188 HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188 CUC(中国産業) 54222115

HOP-SCOT ドット迷彩ソフト T/C ブルゾン 9188

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
迷彩ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード54222115品番9188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

HOP-SCOT 迷彩シリーズ第三弾。
軽やかで際立つドット迷彩T/Cシリーズ。好評な売れ行きのHOP-SCOTブランド「迷彩シリーズ」の第3弾となる商品。今作は薄手T/C素材にドットカモフラ柄のプリントを施し、スリムに着こなせるシルエットで幅広いユーザーに対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。既存商品との組み合わせも楽しむことができる。

仕様ペンさし(アイコス収納可能)と調整用マジックテープあります。襟先までジップが閉まります。種別長袖ブルゾン迷彩ホワイトサイズ3Lシリーズ9185SERIES胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)53袖丈(cm)65着丈(cm)68袖口囲(cm)26色番123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: バイク乗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが気に入り価格も安かったので購入しました。
バイク乗車時にポケットが多いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする