曜日別特売
9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964

 

9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964
9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964
9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964
9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964
9828 HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828 CUC(中国産業) 54222964

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
バイオソーピング
サイズ3L
内容量1着注文コード54222964品番9828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジップが襟先まで閉まります。

混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
種別長袖ブルゾンバイオソーピングサイズ3Lシリーズ9825SERIES色番128胸囲(cm)112肩幅(cm)47着丈(cm)64袖丈(cm)63袖口囲(cm)24
注意
※この商品は、中国にて縫製・洗いをしたものを、倉敷市児島でもう一度洗い加工しております。
洗い商品の為、寸法に多少の誤差が生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする