曜日別特売
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743

9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743
9810 HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810 CUC(中国産業) 54223743

HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インディゴブルー
サイズL
内容量1着注文コード54223743品番9810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別長袖シャツインディゴブルーサイズLシリーズ9815SERIES色番17胸囲(cm)106肩幅(cm)47着丈(cm)76袖丈(cm)63.5袖口囲(cm)23仕様胸ポケット(左ファスナー付)、右袖口開き、裾脇ガゼット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする