CUC(中国産業)
HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖シャツ 9810
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
インディゴブルー
グレー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
6L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54223829
品番
9810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別
長袖シャツ
色
グレー
サイズ
3L
シリーズ
9815SERIES
色番
05
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
80
袖丈(cm)
65.5
袖口囲(cm)
25
仕様
胸ポケット(左ファスナー付)、右袖口開き、裾脇ガゼット仕様