曜日別特売
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504

 

9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504
9313 HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313 CUC(中国産業) 54224504

HOP-SCOT コスパレディース半袖ツナギ 9313

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
サイズ(号)9
ネイビーブルー
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード54224504品番9313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
袖丈半袖種別半袖ツナギネイビーブルーサイズMシリーズ9310SERIES色番22混率(%)ポリエステル65・綿35(ヘリンボーン)胸囲(cm)104肩幅(cm)42袖丈(cm)58ウエスト(cm)82股下(cm)71サイズ(号)9適応身長(cm)160~165
注意
※レディース専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする