FGELA-10-T005A-G2 工業用フィルタ FGELA SMC 54225875

工業用フィルタ FGELA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM管接続口径(10)Rc1注文コード54225875品番FGELA-10-T005A-G2
参考基準価格(税別)¥181,040販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304

オプション(G2)G46-10-02X3材質(L)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKM管接続口径(10)Rc1材質(エレメント)ポリプロピレンエレメント(mm)(A)L250エレメント種類(T)ファイバ公称ろ過精度(μm)(005)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする