FGESA-10-B005NA 工業用フィルタ FGESA SMC 54227205

工業用フィルタ FGESA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 材質(エレメント)ブロンズ 材質(エレメントパッキン)(N)NBR 管接続口径(10)Rc1 注文コード54227205 品番FGESA-10-B005NA
参考基準価格(税別)¥195,720 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は材質・管接続口径など175種類から選べます 他の種類を見る

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304

材質(S)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBR 管接続口径(10)Rc1 材質(エレメント)ブロンズ エレメント(mm)(A)L250 エレメント種類(B)焼結金属 材質(エレメントパッキン)(N)NBR 公称ろ過精度(μm)(005)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする