曜日別特売
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659

8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659
8675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228659

DOGMAN カーゴパンツ 8675

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1着注文コード54228659品番8675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1、タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。
2、3シーズン対応可能な絶妙の生地厚にしている。

種別カーゴパンツアイボリーサイズLLシリーズ8675SERIES色番03混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム)ウエスト(cm)88股下(cm)80渡り(cm)32.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5422865986755422864386758675 DOGMAN カーゴパンツ 8675 CUC(中国産業) 54228643DOGMAN カーゴパンツ 8675CUC(中国産業)1着
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする