曜日別特売
FGETA-10-G005 工業用フィルタ FGETA SMC 54231055

工業用フィルタ FGETA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(T)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂管接続口径(10)Rc1注文コード54231055品番FGETA-10-G005
参考基準価格(税別)¥206,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304

材質(T)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(A)L250管接続口径(10)Rc1エレメント種類(G)ファイバ材質(エレメント)ステンレス公称ろ過精度(μm)(005)5タイプボルト締め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする