FGETA-10-H050 工業用フィルタ FGETA SMC 54231107

工業用フィルタ FGETA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(T)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂管接続口径(10)Rc1注文コード54231107品番FGETA-10-H050
参考基準価格(税別)¥192,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304

材質(T)本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂エレメント(mm)(A)L250管接続口径(10)Rc1エレメント種類(H)ファイバ材質(エレメント)ブロンズ公称ろ過精度(μm)(050)50タイプボルト締め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする