曜日別特売
8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606

8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606
8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606
8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606
8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606
8117 DOGMAN 長袖ジャンバー 8117 CUC(中国産業) 54232606

DOGMAN 長袖ジャンバー 8117

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
クロ
サイズLL
内容量1着注文コード54232606品番8117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

種別長袖ジャンパークロサイズLLシリーズ8115SERIES色番19混率(%)綿100生地10.5オンスヒッコリー胸囲(cm)120肩幅(cm)53着丈(cm)67袖丈(cm)61.5仕様袖口アジャスター、左袖ペンさし、左マジック付き内ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする