FGFL1A-20-E025B-G バッグフィルタ FGFL1 SMC 54233557

バッグフィルタ FGFL1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計(G)圧力計付(1MPa:接液部黄銅)注文コード54233557品番FGFL1A-20-E025B-G
参考基準価格(税別)¥178,420販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。

材質(L)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM圧力計(G)圧力計付(1MPa:接液部黄銅)公称ろ過精度(μm)(025)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする