曜日別特売
FGFS3B-40-E050-F バッグフィルタ FGFS3 SMC 54235824

バッグフィルタ FGFS3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54235824品番FGFS3B-40-E050-F
参考基準価格(税別)¥1,232,440販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

・大流量のろ過に最適
・バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能
・[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。
・容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。

オプション(F)相フランジ材質(S)容器材質:ステンレス鋼、シール材質:NBRエレメント(mm)(B)o190×L770公称ろ過精度(μm)(050)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする