FGH200-03-J002T 液体用高精度フィルタ FGH20 SMC 54237942

液体用高精度フィルタ FGH20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) Rc 3/8エレメント種類(J) HEPO 2注文コード54237942品番FGH200-03-J002T
参考基準価格(税別)¥60,780販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・ろ過効率:99%以上除去
HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%)
メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%)
・ハウジング内の発塵を防止
接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。

適合エレメントEJ801S、ED801S管接続口径(03) Rc 3/8ろ過精度(μm)(002) 2エレメント(mm)(200)L246エレメント種類(J) HEPO 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする