曜日別特売
FQ1011N-04-T001-B 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC 54259441

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR接続口径(04)Rc1/2注文コード54259441品番FQ1011N-04-T001-B
参考基準価格(税別)¥30,060販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

オプション(B)ブラケット材質【ハウジング・Oリング】(N)NBR接続口径(04)Rc1/2ろ過精度(μm)(001)1エレメント種類(T)ファイバエレメント(P.P.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする