曜日別特売
FQ1011V-04-T100 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC 54259633

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個材質【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)接続口径(04)Rc1/2注文コード54259633品番FQ1011V-04-T100
参考基準価格(税別)¥29,620販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

材質【ハウジング・Oリング】(V)FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)接続口径(04)Rc1/2ろ過精度(μm)(100)100エレメント種類(T)ファイバエレメント(P.P.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする