曜日別特売
HRS-EP001 サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC 54267543

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個セット内容Gねじ変換継手セット注文コード54267543品番HRS-EP001
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。

セット内容Gねじ変換継手セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする