HTTF10K25 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282123

 

HTTF10K25 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282123
HTTF10K25 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282123

HT TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1個注文コード54282123品番HTTF10K25
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径25外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4材質HI-PVC形状フランジ呼び径(B)1フランジタイプ差込式(TSフランジ)型番87743呼び径(A)25アズワン品番64-5117-78呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする