HTTF10K100 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282184

 

HTTF10K100 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282184
HTTF10K100 HT TSフランジ10K 前澤化成工業 54282184

HT TSフランジ10K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード54282184品番HTTF10K100
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ

呼び径100外径(mm)210ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8材質HI-PVC形状フランジ呼び径(B)4フランジタイプ差込式(TSフランジ)型番87749呼び径(A)100アズワン品番64-5117-84呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする