TF5K15 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282297

 

TF5K15 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282297
TF5K15 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282297

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15
内容量1個注文コード54282297品番TF5K15
参考基準価格(税別)¥623販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径15外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4材質PVC形状フランジ呼び径(B)1/2フランジタイプ差込式(TSフランジ)型番87708呼び径(A)15アズワン品番64-5117-40呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする