TF5K40 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282333

 

TF5K40 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282333
TF5K40 TSフランジ 5K 前澤化成工業 54282333

TSフランジ 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード54282333品番TF5K40
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リブが付いており強度があります。5Kフランジ。

呼び径40外径(mm)140ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質PVC形状フランジ呼び径(B)1-1/2フランジタイプ差込式(TSフランジ)型番87717呼び径(A)40アズワン品番64-5117-44呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする