前澤化成工業
TSフランジ 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
200
13
15
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54282403
品番
TF5K200
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径
200
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
材質
PVC
形状
フランジ
呼び径(B)
8
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
型番
87731
呼び径(A)
200
アズワン品番
64-5117-51
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材