曜日別特売
M-45L右150-150 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283514

 

M-45L右150-150 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283514
M-45L右150-150 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283514
M-45L右150-150 ビニマス 45度曲り(45L) 前澤化成工業 54283514

ビニマス 45度曲り(45L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)150注文コード54283514品番M-45L右150-150
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)150型番41641仕様M-45L右材質塩化ビニル形状45°曲り管径(Φmm)150呼び径(A)150-150勾配1.5/100アズワン品番64-5109-71流れ方向枝管口径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする