曜日別特売
M-UT左125X100S-150 ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業 54283934

 

M-UT左125X100S-150 ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業 54283934
M-UT左125X100S-150 ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業 54283934
M-UT左125X100S-150 ビニマス トラップ(UT) 前澤化成工業 54283934

ビニマス トラップ(UT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)125注文コード54283934品番M-UT左125X100S-150
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)125型番41339仕様M-UT左管径(Φmm)125アズワン品番64-5109-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする