曜日別特売
MM-E90Y兼100X50-150 ビニマス 流入可変/90度合流 前澤化成工業 54284363

 

MM-E90Y兼100X50-150 ビニマス 流入可変/90度合流 前澤化成工業 54284363
MM-E90Y兼100X50-150 ビニマス 流入可変/90度合流 前澤化成工業 54284363
MM-E90Y兼100X50-150 ビニマス 流入可変/90度合流 前澤化成工業 54284363

ビニマス 流入可変/90度合流

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様MM-E90Y兼注文コード54284363品番MM-E90Y兼100X50-150
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
マス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100流れ方向型番40835仕様MM-E90Y兼管径(Φmm)100アズワン品番64-5108-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする