※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前澤化成工業
蓋 C-AI
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
125
50
65
75
100
125
150
文字内容
うすい
うすい
おすい
色
グレー
グレー
ライト
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54284564
品番
CAIグレー125 うすい
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
色
グレー
文字内容
うすい
仕様
ワンタッチ
材質
PVC、(シール)PE
呼び径
125
型番
50029
商品豆知識
配管工事を支える補助部材