曜日別特売
IDFA37E-23-R 冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC 54284797

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個仕様(R) 漏電ブレーカ付注文コード54284797品番IDFA37E-23-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥557,920

・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)

仕様(R) 漏電ブレーカ付電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)37
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54284797IDFA37E-23-R33770536CDQ2A32-25DFCZ-M9BIDFA37E-23-R 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~) SMC 33770536薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~)SMC1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする