前澤化成工業
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
75
75
100
125
150
200
呼び径(A)
75
75
100
125
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54284799
品番
UMCK-AIライト75
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
呼び径(A)
75
仕様
ワンタッチ式
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
呼び径
75
型番
50954
アズワン品番
64-5110-41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材