曜日別特売
UP-2649 モンテ シェラカップ320用フタ CAPTAIN STAG 54289674

 

UP-2649 モンテ シェラカップ320用フタ CAPTAIN STAG 54289674
UP-2649 モンテ シェラカップ320用フタ CAPTAIN STAG 54289674
UP-2649 モンテ シェラカップ320用フタ CAPTAIN STAG 54289674

モンテ シェラカップ320用フタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54289674品番UP-2649
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ソロキャンプ料理にお勧め。カッティングボードとして。鍋料理のフタとして。シェラカップ炊飯用として。

材質竹(ウレタン塗装)、ヒモ:皮革質量(g)80寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×120×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54289674
2021-02-21
用途: シェラカップでの煮炊き
その他業種

snow peaks チタン シェラカップ 310、UNIFLAME 燕三条シェラカップ300ではジャストサイズ。煮炊きするなら便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする