CAPTAIN STAG
オルテガラグ0924
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
54289753
品番
UP-2648
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
GIベッドカバーにちょうどいいサイズ。室内、屋内、多用途使える。敷物として。テーブルクロスとして。ひざ掛けとして。
材質
綿65 %、ポリエステル35%
寸法(mm)
使用:960×2400
色
ターコイズブルー
収納時寸法(mm)
(幅×奥行×厚さ)200×350×70